Schneider - PLC Micro PCMCIA komm. kártya RS232D multiprotokoll G17313 - TSXSCP111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Megcímezhető analóg E/A -k (bemenetek/kimenetek) maximális száma - 0
Megcímezhető digitális E/A-k (bemenetek/kimenetek) maximális száma - 0
Illesztőhely típusa - PC-Card (kártya)
Slot hossza - 85 mm
Slot szélessége - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110602739
Sonepar cikkszám
G17313
Gyártói cikkszám
TSXSCP111
Gyártói típuskód
TSXSCP111
Megcímezhető analóg E/A -k (bemenetek/kimenetek) maximális száma:
0
Megcímezhető digitális E/A-k (bemenetek/kimenetek) maximális száma:
0
Illesztőhely típusa:
PC-Card (kártya)
Slot hossza:
85 mm
Slot szélessége:
54 mm
Áramfelvétel:
0.14 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Analóg bemenetek száma, integrálva:
0
Analóg kimenetek száma, integrálva:
0
Integrált, digitális bemenetek száma:
0
Integrált, digitális kimenetek száma:
0
Kapcsolóáram digitális kimenetek számára:
0 A
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0 ms
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
Szoftver-illesztőhely típusa:
egyéb
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Tároló/memóriafajta:
NVRAM
Tároló/memória mérete:
0 kByte
Induló magatartás IEC 1131 (DIN EN 61131) szerint:
Nem