Schneider - PLC Micro számláló inkrementális 40 kHz 2 csatorna GT81401 - TSXCTY2A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkciók száma - 3
Redundanciaképesség - Nem
Számolásra alkalmas - Igen
Mérlegelésre alkalmas - Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110756975
Sonepar cikkszám
GT81401
Gyártói cikkszám
TSXCTY2A
Gyártói típuskód
TSXCTY2A
Funkciók száma:
3
Redundanciaképesség:
Nem
Számolásra alkalmas:
Igen
Mérlegelésre alkalmas:
Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:
Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas:
Nem
Nyomásszabályozásra alkalmas:
Nem
NC-re alkalmas:
Igen
Útrögzítésre alkalmas:
Igen
CNC-re alkalmas:
Igen
SSI-re alkalmas:
Igen
Növekvő érték rögzítésére alkalmas:
Igen
Abszolút érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Átfolyás szabályozására alkalmas:
Igen
Átfolyás mérésére alkalmas:
Igen
Pályavezérlésre alkalmas:
Igen
Bütyökvezérlésre alkalmas:
Nem
Repülő fűrészelésre alkalmas:
Nem
Többtengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
142.4 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
58 mm