Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Modbus-Ethernet CPU340-20 GT86331 - BMXP342020H

MásolásMásolás
Schneider - PLC Modbus-Ethernet CPU340-20 GT86331

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Digitális kimenetek száma - 1024

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 12 ms

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864009766

Sonepar cikkszám

GT86331

Gyártói cikkszám

BMXP342020H

Gyártói típuskód

Modicon BMXP342020H

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Digitális kimenetek száma:

1024

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

12 ms

Digitális bemenetek száma:

1024

Analóg bemenetek száma:

256

Relékimenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

256

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

CAN protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Időkapcsoló órák max. száma:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

4

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Kijelzővel:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

Tároló/memória mérete:

4096 kByte

Data-Highway protokollt támogatja:

Igen

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Igen

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

DNP3 protokoll támogatása:

Nem

IEC 60870 protokoll támogatása:

Nem

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

LTE:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

35 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

160 mm

Modbus-Ethernet CPU340-20. termékcsalád: Modicon M340 autómatizált platform - termék vagy komponens típusa: processzor modul - termékspecifikus alkalmazás: nagy igénybevételt jelentő környezetekhez - koncepció: CANopen, Transparent Ready - diszkrét I/O kapacitás: 704 I/O egyrackes konfiguráció, 1024 I/O több rackszekrényes elrendezés - analóg I/O processzor kapacitás: 256 I/O több rackszekrényes elrendezés, 66 I/O egyrackes konfiguráció - ellenőrzés: diagnosztikai számlálók Modbus, eseményszámláló Modbus. Előnyök : A választás, amely azonnal beugrik. Rendkívül kompakt kialakításával az új Modicon M340 PLC egy kis dobozban kínálja egy csúcskategóriás PLC rugalmasságát és szolgáltatásait. Az alkalmazások központi részében beépített, "azonnal működő" megoldásokat nyújt egyéb eszközökkel. A nagy teljesítményű Unity szoftver megkönnyíti a programozást, és lerövidíti ennek idejét. A Modicon M340 valóban a legkisebb óriás!.. Alkalmazások: - Bonyolult gépek (csomagolás, textilipar, anyagmozgatás, teheremelés), Gyártás, Infrastruktúra....