Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PLC Modicon M238 vezérlő 24VDC GT77986 - TM238LFDC24DT

MásolásMásolás
Schneider - PLC Modicon M238 vezérlő 24VDC GT77986

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Kivitel - kompakt

  • Digitális kimenetek száma - 10

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-0 V

  • Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0.3 ms

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480060595

Sonepar cikkszám

GT77986

Gyártói cikkszám

TM238LFDC24DT

Gyártói típuskód

TM238LFDC24DT

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Kivitel:

kompakt

Digitális kimenetek száma:

10

Tápfeszültség DC-nél:

24-0 V

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.3 ms

Digitális bemenetek száma:

14

Analóg bemenetek száma:

0

Relékimenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

CAN protokollt támogatja:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Időkapcsoló órák max. száma:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

2

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Kijelzővel:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

Tároló/memória mérete:

1000 kByte

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

157 mm

Magasság:

118 mm

Mélység:

86 mm

Kéziszerszámok ; Sonepar ; Tűreszelő klt 160mm 6r