Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC MOMENTUM AO alap 4O 0-20mA 12 bit felbon IP20 G17542 - 170AAO12000

MásolásMásolás
Schneider - PLC MOMENTUM AO alap 4O 0-20mA 12 bit felbon IP20 G17542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 4

  • Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595861147713

Sonepar cikkszám

G17542

Gyártói cikkszám

170AAO12000

Gyártói típuskód

170AAO12000

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

4

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Analóg bemenetek felbontása:

0 bit

Kimenet, áram:

Igen

Kimenet, feszültség:

Igen

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

141.5 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

47.5 mm

Teljesítményfelvétel:

8.5 W

Támogatja az EtherCAT protokollt:

Nem

UL I. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:

Nem

UL II. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:

Nem

UL Class III veszélyes helyekre tanúsítva:

Nem

Tanúsítvánnyal rendelkezik az UL Hazardous Location Division 1 számára:

Nem

Az UL Hazardous Location Division 2 tanúsítvánnyal rendelkezik:

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely A csoportjához (acetilén):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely B csoportjához (hidrogén):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely C csoportjához (etilén):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely D csoportjához (propán):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely E csoportjához (fémpor):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely F csoportjához (széntartalmú porok):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely G csoportjához (nem vezető porok):

Nem

Elosztott analóg output Modicon Momentum, 4 O, 0..20mA. termékcsalád: Modicon Momentum automatizált platform - termék vagy komponens típusa: analóg kimeneti alap. Előnyök : Rugalmas, elosztott I/O és vezérlés. A Momentum olyan alapvető összetevők rugalmas és moduláris családja, amelyek könnyen összekapcsolhatók, és az elosztott I/O és vezérlő alkalmazások széles választékához beállíthatók.... Alkalmazások: - Ipar: anyagmozgatás, egyszerű gépvezérlés., Infrastruktúra és energiaszolgáltatás: RTU, épületautomatizálás....