Schneider - PLC MOMENTUM gyorsszámláló alap G16812 - 170AEC92000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Funkciók száma - 1
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595861147744
Sonepar cikkszám
G16812
Gyártói cikkszám
170AEC92000
Gyártói típuskód
170AEC92000
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Funkciók száma:
1
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
Számolásra alkalmas:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Igen
Mérlegelésre alkalmas:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Nyomásszabályozásra alkalmas:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
NC-re alkalmas:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Igen
Útrögzítésre alkalmas:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
CNC-re alkalmas:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
SSI-re alkalmas:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Növekvő érték rögzítésére alkalmas:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Abszolút érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Átfolyás szabályozására alkalmas:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
Átfolyás mérésére alkalmas:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Pályavezérlésre alkalmas:
Nem
Bütyökvezérlésre alkalmas:
Nem
Repülő fűrészelésre alkalmas:
Igen
Többtengelyes szabályozásra alkalmas:
Igen
Egytengelyes szabályozásra alkalmas:
Igen
Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:
Igen
Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:
Igen
Újraindítási reteszelés funkcióblokk:
Igen
Automatikus reset funkcióblokk:
Igen
Funkcionális blokk védelmi vizsgálata:
Nem
VÉSZ-KI funkcióblokk:
Nem
Érintés nélküli működés funkcióblokk:
Nem
Jóváhagyó gomb funkcióblokkja:
Igen
Kétkezes kapcsolás funkcióblokkja:
Nem
Üzemmód választási funkcióblokk:
Igen
Hozzáférés ellenőrzési funkcióblokk:
Igen
Védettség:
egyéb
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
125 mm
Magasság:
141.5 mm
Mélység:
40 mm
Támogatja az EtherCAT protokollt:
Nem
UL I. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
UL II. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
UL Class III veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
Tanúsítvánnyal rendelkezik az UL Hazardous Location Division 1 számára:
Nem
Az UL Hazardous Location Division 2 tanúsítvánnyal rendelkezik:
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely A csoportjához (acetilén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely B csoportjához (hidrogén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely C csoportjához (etilén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely D csoportjához (propán):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely E csoportjához (fémpor):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely F csoportjához (széntartalmú porok):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely G csoportjához (nem vezető porok):
Nem