Schneider - PLC MOMENTUM M1 programozható kábel RS23 1m G16974 - 110XCA28201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595861126480
Sonepar cikkszám
G16974
Gyártói cikkszám
110XCA28201
Gyártói típuskód
110XCA28201
Hosszúság:
0 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek