Schneider - PLC MOMENTUM tartozék InterBus kábel 11 cm G16981 - 170MCI00700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0.11 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 1
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595861148031
Sonepar cikkszám
G16981
Gyártói cikkszám
170MCI00700
Gyártói típuskód
170MCI00700
Hosszúság:
0.11 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
1
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
PLC MOMENTUM tartozék InterBus kábel 11 cm