Schneider - PLC Nano alap 240VAC táp 14 be/24VDC 10 ki/relé G18277 - TSX07332428
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Kivitel - kompakt
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232 - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18277
Gyártói cikkszám
TSX07332428
Gyártói típuskód
TSX07332428
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Kivitel:
kompakt
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
1
Digitális bemenetek száma:
14
Digitális kimenetek száma:
10
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem