Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PLC Nano alap 240VAC táp 14be/24VDC 10 ki/NPN G17393 - TSX07312428

MásolásMásolás
Schneider - PLC Nano alap 240VAC táp 14be/24VDC 10 ki/NPN G17393

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Kivitel - kompakt

  • Digitális kimenetek száma - 10

  • Digitális bemenetek száma - 14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17393

Gyártói cikkszám

TSX07312428

Gyártói típuskód

TSX07312428

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Kivitel:

kompakt

Digitális kimenetek száma:

10

Digitális bemenetek száma:

14

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

PLC ipari vezérlések ; Schneider ; %PLC Nano alap 240VAC táp 14be/24VDC 10 ki/NPN