Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC processzor modul GT95857 - TSXP57203M

MásolásMásolás
Schneider - PLC processzor modul GT95857

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Kivitel - modulokból álló

  • Digitális kimenetek száma - 1024

  • Tápfeszültség DC-nél - 5-5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862023849

Sonepar cikkszám

GT95857

Gyártói cikkszám

TSXP57203M

Gyártói típuskód

TSXP57203M

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Kivitel:

modulokból álló

Digitális kimenetek száma:

1024

Tápfeszültség DC-nél:

5-5 V

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.19 ms

Digitális bemenetek száma:

1024

Analóg bemenetek száma:

80

Relékimenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

80

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

CAN protokollt támogatja:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Időkapcsoló órák max. száma:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Igen

Kijelzővel:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

Tároló/memória mérete:

96 kByte

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Igen

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

0 mm

Magasság:

165 mm

Mélység:

160 mm

Dupla-formátumú PL7 processzor, 550mA 5 V DC. termékcsalád: Modicon Premium automatizált platform - termék vagy komponens típusa: duplaformátumú PL7 processzor - szoftver megnevezése: PL7 Junior/Pro. Előnyök : Nyerő termékek közvetlenül a kártyán keresztül Még nagyobb rugalmasság és nyitottság. A Premium páratlan teljesítményt kínál, csökkenti a ciklusidőket és kiküszöböli az optimalizálás szükségességét: mindez a még több diagnosztika és gyártási adat beépítésének, a kommunikáció szabadságának és az általános programozás elérhetőségének köszönhetően.... Alkalmazások: - Bonyolult és különleges gépek, Gyártási folyamatok, Infrastruktúra..