Schneider - PLC RS232 KONFIGURÁLÓ KÁBEL SN004479 - STBXCA4002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862061674
Sonepar cikkszám
SN004479
Gyártói cikkszám
STBXCA4002
Gyártói típuskód
Modicon STBXCA4002
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
RESI9 kismegszakító, 3p, C, 13A. termék vagy komponens típusa: kismegszakító - készülékalkalmazás: elosztás - kioldóegység technológia: termikus-mágneses. Előnyök : A Resi 9 előnyei:.. Alkalmazások: A Resi9 kimondottan a lakossági és kisebb épületek piacára készült....