Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC USB Programozó kábel 1.8m GT38113 - BMXXCAUSBH018

MásolásMásolás
Schneider - PLC USB Programozó kábel 1.8m GT38113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1.8 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863920208

Sonepar cikkszám

GT38113

Gyártói cikkszám

BMXXCAUSBH018

Gyártói típuskód

Modicon BMXXCAUSBH018

Hosszúság:

1.8 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.

Növeli hatékonyságát : 100 %-ig kompatibilis a Wiha slimBit rendszerrel.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Növeli precizitását: Érzéssel végzett munka és ellenőrzött erőátadás a puha zónával rendelkező karcsú markolatnak köszönhetően.Különösen alkalmas a slimBit profilokhoz.

Finom csavarozásoknál az a kihívás, hogy precízen és érzéssel kell dolgozni anélkül, hogy sérülést okoznánk a munkadarabban. A Wiha PicoFinish® finomcsavarhúzók hosszú, karcsú markolatuknak és a gyorscsavarozási zónának köszönhetően ideálisak finom és filigrán munkákhoz villanyszerelési területen. Az ergonomikus markolat kialakítás puha zónákkal lehetővé teszi a kényelmes használatot. A könnyű járású forgatható sapka segíti az érzékeny és gyors forgatást. A slimVario® befogású finomcsavarhúzó számos egyéb csavarprofilra is jó a cserélhető Wiha slimBitekkel kombinálva. A készlet 3 slimBitet tartalmaz. A finomcsavarhúzót és a hozzátartozó slimBiteket az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Ideális finom és magas precizitást igénylő csavarozási munkákhoz villanyszerelésnél és feszültségvezető részeken, smart home rendszereknél és telekommunikációs berendezéseken.

  • 1 x PicoFinish® slimVario® electric finomcsavarhúzó 6
  • 1 x slimBit electric bit lapos (43115) 2,0 mm x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit Phillips (43116) PH0 x 75 mm
  • 1 x slimBit electric bit Pozidriv (43117) PZ0 x 75 mm