Schneider - PLC vezérlő kábel XBTZ978 GT00189
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Hosszúság - 2.5 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110380149
Sonepar cikkszám
GT00189
Gyártói cikkszám
XBTZ978
Gyártói típuskód
XBTZ978
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Hosszúság:
2.5 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Pólusszám:
0
Csatlakozókábel, kompakt kijelzőegységhez, L = 2,5m, 1 RJ45+1mini DIN. termékcsalád: Magelis XBT - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: csatlakozókábel - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: kompakt megjelenítőegység - kábelhossz: 2.5 m.