Schneider - Premium 12 modulos nem bőv. hátlap SN026880 - TSXRKY12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozóhelyek száma - 12
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Igen
Front beszerelés lehetséges - Igen
Rack-beszerelés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110725643
Sonepar cikkszám
SN026880
Gyártói cikkszám
TSXRKY12
Gyártói típuskód
TSXRKY12
Dugós csatlakozóhelyek száma:
12
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Integrált áramellátással:
Igen
Bemeneti feszültség DC-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Max. kimeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség DC-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Redundanciaképesség:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm