Schneider - Premium 6 modulos nem bőv. hátlap SN027330 - TSXRKY6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Integrált áramellátással - Nem
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél - 0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110725667
Sonepar cikkszám
SN027330
Gyártói cikkszám
TSXRKY6
Gyártói típuskód
TSXRKY6
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség DC-nél:
0-0 V
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram DC-nél:
0 A
Redundanciaképesség:
Nem
Dugós csatlakozóhelyek száma:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm