Schneider - Premium AI modul 4I multi 16 bit GT95856 - TSXAEY414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Bemenet, áram - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110756951
Sonepar cikkszám
GT95856
Gyártói cikkszám
TSXAEY414
Gyártói típuskód
TSXAEY414
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Igen
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Bemenet, hőelem:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
16 bit
Kimenet, áram:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
0 mm
Magasság:
165 mm
Mélység:
160 mm