Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Premium DI modul 16DI 48VDC sorkapocs SX014670 - TSXDEY16D3

MásolásMásolás
Schneider - Premium DI modul 16DI 48VDC sorkapocs SX014670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 48-48 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Digitális bemenetek száma - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110725506

Sonepar cikkszám

SX014670

Gyártói cikkszám

TSXDEY16D3

Gyártói típuskód

TSXDEY16D3

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

48-48 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

48-48 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Késleltetési idő jelváltásnál:

0-0 ms

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Premium DI modul 16DI 48VDC sorkapocs