Schneider - Profibus-DP trönk kábel, 400m SN026301 - TSXPBSCA400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595860024213
Sonepar cikkszám
SN026301
Gyártói cikkszám
TSXPBSCA400
Gyártói típuskód
TSXPBSCA400
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Szerelőlemezes csillag-háromszög indító TeSys LC3-D, tekercs 400 V AC. készülék rövid megnevezése: LC3D - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3 - készülékbemutatás: előhuzalozott - motorteljesítmény kW: 15 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz, 25 kW-380/400 V AC 50/60 Hz, 30 kW at 415 V AC 50/60 Hz, 30 kW at 440 V AC 50/60 Hz - túlfeszültség kategória: III - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 V certifications UL jelző áramkör, 690 V megfelel IEC 60947-4-1 főáramkör, 600 V certifications CSA jelző áramkör, 600 V certifications UL főáramkör, 600 V certifications CSA főáramkör, 690 V megfelel IEC 60947-1 jelző áramkör - reteszelés típusa: mechanikus - szerelőtartó: lemez - szabványok: EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1, UL 508, EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1 - termékbizonyítványok: BV, CSA, GL, UL, CCC, GOST, DNV, RINA. Előnyök : Az integrálás kézben tartása. Az új kialakítás mellett a TeSys D mágneskapcsolók gyors és egyszerű telepítést kínálnak megtartva a kompakt méretet: 45 és 55mm (40-65A), valamint a nemzetközi szabványoknak való megfelelést. A 40-65A-es változatok EverLink csatlakozóblokkal vannak felszerelve: ez az új, szabadalmazott technológia állandó meghúzást biztosít a vezeték keresztmetszetének változásakor is.... Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, A TeSys D mágneskapcsolók tökéletesen beépíthetők a vezérlőrendszerekbe., Az alkalmazások minden típusánál használhatók motorindítók kialakításához....