Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PS, 110/220VAC 85W, dupla SN026448 - TSXPSY8500M

MásolásMásolás
Schneider - PS, 110/220VAC 85W, dupla SN026448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 5-5 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél - 1.7 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595860024220

Sonepar cikkszám

SN026448

Gyártói cikkszám

TSXPSY8500M

Gyártói típuskód

TSXPSY8500M

Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC-nél:

5-5 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

1.7 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

1.7 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC-nél:

5-24 V

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram DC-nél:

0 A

Redundanciaképesség:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

0 mm

Magasság:

151.5 mm

Mélység:

160 mm

Tápforrás modul, 5 V DC, 500/1700mA, 75 W. termékcsalád: Modicon Premium automatizált platform - termék vagy komponens típusa: betáplálás modul. Előnyök : Nyerő termékek közvetlenül a kártyán keresztül Még nagyobb rugalmasság és nyitottság. A Premium páratlan teljesítményt kínál, csökkenti a ciklusidőket és kiküszöböli az optimalizálás szükségességét: mindez a még több diagnosztika és gyártási adat beépítésének, a kommunikáció szabadságának és az általános programozás elérhetőségének köszönhetően.... Alkalmazások: - Bonyolult és különleges gépek, Gyártási folyamatok, Infrastruktúra..