Schneider - Rugalmas könyök, külso v. belso könyök, 63 A IP55 SX006191 - KNT63DL4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 3
Rugalmas - Igen
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 63 A
Hosszúság - 0.355 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003424
Sonepar cikkszám
SX006191
Gyártói cikkszám
KNT63DL4
Gyártói típuskód
Canalis KNT63DL4
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
3
Rugalmas:
Igen
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
63 A
Hosszúság:
0.355 m
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-500 V
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
RAL-szám:
9001
Rugalmas könyök, külso v. belso könyök, 63 A IP55