Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rugalmas könyök, objektumok kikerülésére, 100 A IP55 SX006168 - KNA100DF410

MásolásMásolás
Schneider - Rugalmas könyök, objektumok kikerülésére, 100 A IP55 SX006168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 500-500 V

  • Pólusszám - 4

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003011

Sonepar cikkszám

SX006168

Gyártói cikkszám

KNA100DF410

Gyártói típuskód

Canalis KNA100DF410

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

100 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

500-500 V

Pólusszám:

4

Hosszúság:

1000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

0

Rugalmas:

Igen

RAL-szám:

9001

Szélesség:

27.5 mm

Magasság:

92 mm

Rugalmas könyök, objektumok kikerülésére, 100 A IP55