Schneider - Rugalmas könyök, objektumok kikerülésére, 100 A IP55 SX006182 - KNT100DF410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V
Pólusszám - 4
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003325
Sonepar cikkszám
SX006182
Gyártói cikkszám
KNT100DF410
Gyártói típuskód
Canalis KNT100DF410
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
100 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-500 V
Pólusszám:
4
Hosszúság:
1000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
9001
Szélesség:
27.5 mm
Magasság:
92 mm
Rugalmas könyök, objektumok kikerülésére, 100 A IP55