Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rugalmas könyök, objektumok kikerülésére, 63 A IP55 SX006190 - KNT63DF410

MásolásMásolás
Schneider - Rugalmas könyök, objektumok kikerülésére, 63 A IP55 SX006190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 63 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003417

Sonepar cikkszám

SX006190

Gyártói cikkszám

KNT63DF410

Gyártói típuskód

KNT63DF410

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

63 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-500 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

1000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

0

Rugalmas:

Igen

RAL-szám:

9001

Szélesség:

27.5 mm

Magasság:

92 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Rugalmas könyök, objektumok kikerülésére, 63 A