Schneider - Segédáramköri vezető 4P IP20 SX066808 - LVS04203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 32 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Pólusszám - 4
Hosszúság - 1755 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066808
Gyártói cikkszám
LVS04203
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04203
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
32 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Pólusszám:
4
Hosszúság:
1755 mm
Szín:
szürke
Védettség:
IP20
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
166
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Szélesség:
50 mm
Magasság:
85 mm
Segédáramköri vezető 4P IP20