Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 100-250A betáp elem jobb v. bal M10 IP55 GT28109 - KSA250AB4

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 100-250A betáp elem jobb v. bal M10 IP55 GT28109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480004025

Sonepar cikkszám

GT28109

Gyártói cikkszám

KSA250AB4

Gyártói típuskód

Canalis KSA250AB4

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

173.5 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Védettség (NEMA):

13

Hosszúság:

501 mm

Magasság:

308 mm

Síncsatorna 100-250A betáp elem jobb v. bal M10 IP55