Schneider - Síncsatorna 100-250A közbenső betáp elem IP55 GT66430 - KSA250ABT4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - közép
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A
Pólusszám - 5
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004032
Sonepar cikkszám
GT66430
Gyártói cikkszám
KSA250ABT4
Gyártói típuskód
Canalis KSA250ABT4
Betáplálás helye:
közép
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Pólusszám:
5
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
173.5 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
585 mm
Magasság:
436 mm
Síncsatorna 100-250A közbenső betáp elem IP55