Schneider - Síncsatorna 1000A végbetáp elem jobb IP55 GT72900 - KSA1000ABD4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 1000 A
Pólusszám - 5
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003462
Sonepar cikkszám
GT72900
Gyártói cikkszám
KSA1000ABD4
Gyártói típuskód
Canalis KSA1000ABD4
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
1000 A
Pólusszám:
5
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
370 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
753 mm
Magasság:
500 mm
Síncsatorna 1000A végbetáp elem jobb IP55