Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 100A 3m 6leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT67931 - KSA100ED4306

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 100A 3m 6leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT67931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003929

Sonepar cikkszám

GT67931

Gyártói cikkszám

KSA100ED4306

Gyártói típuskód

Canalis KSA100ED4306

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

100 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

6

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Síncsatorna 100A 3m 6leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55