Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 100A 5m 20leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 SN007372 - KSA100ED45020

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 100A 5m 20leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 SN007372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 5000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003943

Sonepar cikkszám

SN007372

Gyártói cikkszám

KSA100ED45020

Gyártói típuskód

KSA100ED45020

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

100 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

5000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

20

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Síncsatorna 100A 5m 20leág 3P+N+PE v. 3P+PEN