Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 100A betáp elem jobb v. bal IP55 GT28108 - KSA100AB4

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 100A betáp elem jobb v. bal IP55 GT28108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003899

Sonepar cikkszám

GT28108

Gyártói cikkszám

KSA100AB4

Gyártói típuskód

Canalis KSA100AB4

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

100 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

112 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

390 mm

Magasság:

212 mm

Síncsatorna 100A betáp elem jobb v. bal IP55