Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 100A bizt. (NF) szak. leágazó elem IP55 GT25401 - KSB100SE4

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 100A bizt. (NF) szak. leágazó elem IP55 GT25401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A

  • Pólusszám - 5

  • Indulás fajtája - vezetékbevezetés

  • Fázisválasztás - Nem

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005831

Sonepar cikkszám

GT25401

Gyártói cikkszám

KSB100SE4

Gyártói típuskód

Canalis KSB100SE4

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

100 A

Pólusszám:

5

Indulás fajtája:

vezetékbevezetés

Fázisválasztás:

Nem

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Biztosítás:

nélkül

Védettség:

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

444 mm

Szélesség:

128 mm

Magasság:

220 mm

Síncsatorna 100A bizt. (NF) szak. leágazó elem IP55