Schneider - Síncsatorna 100A flexi könyök 3m IP55 GT29589 - KNA100EDF430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485016405
Sonepar cikkszám
GT29589
Gyártói cikkszám
KNA100EDF430
Gyártói típuskód
KNA100EDF430
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
100 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-500 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
9001
Szélesség:
27.5 mm
Magasság:
92 mm
Síncsatorna 100A flexi könyök 3m