Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 100A leágazó elem 12MOD kész.-hez IP55 GT38163 - KSB100SM512

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 100A leágazó elem 12MOD kész.-hez IP55 GT38163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A

  • Pólusszám - 4

  • Indulás fajtája - vezetékbevezetés

  • Fázisválasztás - Nem

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005886

Sonepar cikkszám

GT38163

Gyártói cikkszám

KSB100SM512

Gyártói típuskód

Canalis KSB100SM512

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

100 A

Pólusszám:

4

Indulás fajtája:

vezetékbevezetés

Fázisválasztás:

Nem

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Biztosítás:

nélkül

Védettség:

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

444 mm

Szélesség:

133 mm

Magasság:

220 mm

Síncsatorna 100A leágazó elem 12MOD kész.-hez IP55