Schneider - Síncsatorna 100A3 bizt. (NF) szakasz. leágazó elem IP55 GT36117 - KSB100SF5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A
Pólusszám - 4
Indulás fajtája - vezetékbevezetés
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005862
Sonepar cikkszám
GT36117
Gyártói cikkszám
KSB100SF5
Gyártói típuskód
Canalis KSB100SF5
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
100 A
Pólusszám:
4
Indulás fajtája:
vezetékbevezetés
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Biztosítás:
nélkül
Védettség:
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
444 mm
Szélesség:
128 mm
Magasság:
220 mm