Schneider - Síncsatorna 125A bizt. (NF) szakasz. leágazó elem IP40 G10797 - KSA12SF5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 125 A
Pólusszám - 5
Indulás fajtája - vezetékbevezetés
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10797
Gyártói cikkszám
KSA12SF5
Gyártói típuskód
KSA12SF5
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
125 A
Pólusszám:
5
Indulás fajtája:
vezetékbevezetés
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Helyzetrögzítéssel:
Igen
Védettség:
IP40
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 125A bizt. (NF) szakasz. leágazó elem