Schneider - Síncsatorna 160A 3m 12leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 SN007369 - KSA160ED43012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003981
Sonepar cikkszám
SN007369
Gyártói cikkszám
KSA160ED43012
Gyártói típuskód
Canalis KSA160ED43012
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
160 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
12
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
54 mm
Magasság:
146 mm
Síncsatorna 160A 3m 12leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55