Schneider - Síncsatorna 160A 3m 6leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT66529
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A
Pólusszám - 5
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003998
Sonepar cikkszám
GT66529
Gyártói cikkszám
KSA160ED4306
Gyártói típuskód
Canalis KSA160ED4306
Kivitel:
egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
160 A
Pólusszám:
5
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Rugalmas:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Leágazások száma:
6
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Védettség:
IP55
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
146 mm
Síncsatorna 160A 3m 6leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55