Schneider - Síncsatorna 160A bizt. (NF) szakasz. leágazó elem IP55 GT28348 - KSB160SE4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A
Pólusszám - 5
Indulás fajtája - vezetékbevezetés
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005701
Sonepar cikkszám
GT28348
Gyártói cikkszám
KSB160SE4
Gyártói típuskód
Canalis KSB160SE4
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
160 A
Pólusszám:
5
Indulás fajtája:
vezetékbevezetés
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Biztosítás:
nélkül
Védettség:
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
482 mm
Szélesség:
207 mm
Magasság:
332 mm