Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 250A 1,5m 8leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT91344 - KSA250ED4156

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 250A 1,5m 8leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT91344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 1500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004360

Sonepar cikkszám

GT91344

Gyártói cikkszám

KSA250ED4156

Gyártói típuskód

Canalis KSA250ED4156

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

1500 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

6

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Síncsatorna 250A 1,5m 8leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55