Schneider - Síncsatorna 250A 2m 8leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT28351 - KSA250ED4208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004377
Sonepar cikkszám
GT28351
Gyártói cikkszám
KSA250ED4208
Gyártói típuskód
Canalis KSA250ED4208
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
8
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
54 mm
Magasság:
146 mm
Síncsatorna 250A 2m 8leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55