Schneider - Síncsatorna 250A 3m 8leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT91345 - KSA250ED43012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004384
Sonepar cikkszám
GT91345
Gyártói cikkszám
KSA250ED43012
Gyártói típuskód
Canalis KSA250ED43012
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
12
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
54 mm
Magasság:
146 mm
Síncsatorna 250A 3m 8leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55