Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 25A 4mod-os megsz. leág. kivág. előlap IP55 GT25618 - KNB32CM55

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 25A 4mod-os megsz. leág. kivág. előlap IP55 GT25618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Indulás fajtája - vezetékbevezetés

  • Fázisválasztás - Nem

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480006197

Sonepar cikkszám

GT25618

Gyártói cikkszám

KNB32CM55

Gyártói típuskód

Canalis KNB32CM55

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

32 A

Pólusszám:

4

Indulás fajtája:

vezetékbevezetés

Fázisválasztás:

Nem

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-500 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Biztosítás:

nélkül

Védettség:

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

135 mm

Szélesség:

95 mm

Magasság:

165 mm

Síncsatorna 25A 4mod-os megsz. leág. kivág. előlap IP55