Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 400A 2m 8leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT56337 - KSA400ED4208

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 400A 2m 8leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT56337

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

  • Pólusszám - 4

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004810

Sonepar cikkszám

GT56337

Gyártói cikkszám

KSA400ED4208

Gyártói típuskód

Canalis KSA400ED4208

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

400 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Pólusszám:

4

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

8

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Síncsatorna 400A 2m 8leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55