Schneider - Síncsatorna 400A egyenes elem méretre IP55 GT28353 - KSA400ET4A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 1995 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004889
Sonepar cikkszám
GT28353
Gyártói cikkszám
KSA400ET4A
Gyártói típuskód
KSA400ET4A
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
400 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
1995 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
54 mm
Magasság:
146 mm
Síncsatorna 400A egyenes elem méretre IP55