Schneider - Síncsatorna 50A 8mod. megsz. szak. leág. 3P+PE, 3 G17959 - KSE05DA5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 50 A
Pólusszám - 5
Fázisválasztás - Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17959
Gyártói cikkszám
KSE05DA5
Gyártói típuskód
KSE05DA5
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
50 A
Pólusszám:
5
Fázisválasztás:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 50A 8mod. megsz. szak. leág. 3P+PE, 3