Schneider - Síncsatorna 50A bizt. (DIN) szak. leág. 3P+PE, 3P IP54 G17897 - KSE05SD5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 50 A
Pólusszám - 5
Indulás fajtája - vezetékbevezetés
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17897
Gyártói cikkszám
KSE05SD5
Gyártói típuskód
KSE05SD5
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
50 A
Pólusszám:
5
Indulás fajtája:
vezetékbevezetés
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Védettség:
IP54
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 50A bizt. (DIN) szak. leág. 3P+PE, 3P