Schneider - Síncsatorna 630A egyenes elem 3m IP55 GT38126 - KSA630ED4306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Pólusszám - 4
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005411
Sonepar cikkszám
GT38126
Gyártói cikkszám
KSA630ED4306
Gyártói típuskód
Canalis KSA630ED4306
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
630 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Pólusszám:
4
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
6
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
113 mm
Magasság:
146 mm
Síncsatorna 630A egyenes elem 3m IP55