Schneider - Síncsatorna 630A egyenes elem 5m IP55 GT38127 - KSA630ED45010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Pólusszám - 4
Hosszúság - 5000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005428
Sonepar cikkszám
GT38127
Gyártói cikkszám
KSA630ED45010
Gyártói típuskód
Canalis KSA630ED45010
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
630 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Pólusszám:
4
Hosszúság:
5000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
10
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
113 mm
Magasság:
146 mm
Síncsatorna 630A egyenes elem 5m IP55