Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síncsatorna 630A közbenső betáp elem IP55 GT58882 - KSA630ABT4

MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna  630A közbenső betáp elem IP55 GT58882

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - közép

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A

  • Pólusszám - 4

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005053

Sonepar cikkszám

GT58882

Gyártói cikkszám

KSA630ABT4

Gyártói típuskód

Canalis KSA630ABT4

Betáplálás helye:

közép

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

630 A

Pólusszám:

4

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

386 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

1001 mm

Magasság:

513 mm

Síncsatorna 630A közbenső betáp elem IP55